Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 2A; 1W; SOT23F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 2A; 1W; SOT23F
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 2A; 1W; SOT23F
Artikel-Nr.:
     2805-SSM3K339R
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM3K339R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23F
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 390mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,1nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0901*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,2076*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.