Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 500mA; Idm: 1A; 150mW; SSM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 500mA; Idm: 1A; 150mW; SSM
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 500mA; Idm: 1A; 150mW; SSM
Artikel-Nr.:
     2805-SSM3K36FS
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM3K36FS,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SSM
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,5A
Widerstand im Leitungszustand: 1,52Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 1A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, toshiba mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
940
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0643*
€ 0,554*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,355*
€ 1,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.