Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,25A; 0,15W; SOT723; ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,25A; 0,15W; SOT723; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,25A; 0,15W; SOT723; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-SSM3K37MFV
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM3K37MFV,L3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT723
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,25A
Widerstand im Leitungszustand: 5,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.