Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,4A; 150mW; SC70


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,4A; 150mW; SC70
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,4A; 150mW; SC70
Artikel-Nr.:
     2805-SSM3K7002KFU
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM3K7002KFU,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,4A
Widerstand im Leitungszustand: 1,75Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,39nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.