Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9A; Idm: 18A; 1,25W; uDFN6


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSM6K504NU
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM6K504NU,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: uDFN6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 9A
Widerstand im Leitungszustand: 26mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 4,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 18A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.