Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 0,1A; 0,3W; SOT363


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 0,1A; 0,3W; SOT363
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 0,1A; 0,3W; SOT363
Artikel-Nr.:
     2805-SSM6N15AFU
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM6N15AFU,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,1A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, toshiba mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6085
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,06*
€ 0,3748*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,265*
€ 1,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.