Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 8,0x1,2mm; L.Klingen: 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 8,0x1,2mm; L.Klingen: 175mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 8,0x1,2mm; L.Klingen: 175mm
Artikel-Nr.:
     2805-ST-46603080
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46603080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: STAHLWILLE
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 300mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 175mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Spitze brüniert
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: DRALL+
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 8,0x1,2mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 12,29*
1 Tag
22
10
€ 5,45*
ab € 9,91*
€ 12,40*
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 13,52*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.