Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; 100÷500°C; Display: LCD; 120l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluft Lötstation; 100÷500°C; Display: LCD; 120l/min
Heißluft Lötstation; 100÷500°C; Display: LCD; 120l/min
Artikel-Nr.:
     2805-ST-8802
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     ST-8802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät
Hersteller: ATTEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Lötkolbenleistung: 65W
Leistung des Heißluftgebläses: 800W
Temperaturbereich des Lötkolben: 80...480°C
Heißluft Temperaturbereich: 100...500°C
Funktion der Station: Temperaturkalibrierung;Standby;Sperrfunktion durch Passwort
Eigenschaften des Lötgerätes: Parametersperrfunktion;Kühlfunktion nach Bearbeitung des Heizelementes;Ruhezustand;erkennt automatisch angeschlossene Werkzeuge
Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lötkolben;Düse 8mm;Spitze T900-B;Heißluftkolben;Basisstation;Düse 6mm;Düse 10mm;Düse 3mm
Luftmenge: 120l/min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.