Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 11mm; 150W; 230VAC; GlueMatic 5011


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST084677
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole steinel
heißklebepistole
Hersteller: STEINEL
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Sticks: 11mm
Leistung (Betrieb): 150W
Engineering PN: GlueMatic 5011
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.