Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M5; unipolar; 650V; 5,6A; Idm: 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M5; unipolar; 650V; 5,6A; Idm: 36A
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M5; unipolar; 650V; 5,6A; Idm: 36A
Artikel-Nr.:
     2805-STB11N65M5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STB11N65M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 5,6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,48Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 85W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 17nC
Technologie: MDmesh™ M5
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 36A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.