Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; STripFET™ II; unipolar; 55V; 80A; Idm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; STripFET™ II; unipolar; 55V; 80A; Idm: 320A
Transistor: N-MOSFET; STripFET™ II; unipolar; 55V; 80A; Idm: 320A
Artikel-Nr.:
     2805-STB140NF55T4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STB140NF55T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 55V
Drainstrom: 80A
Widerstand im Leitungszustand: 8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 142nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: STripFET™ II
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 320A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.