Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 900V; 5,8A; 140W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 900V; 5,8A; 140W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 900V; 5,8A; 140W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-STB6NK90ZT4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STB6NK90ZT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 900V
Drainstrom: 5,8A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 140W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 3,65*
1 Tag
5548
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 4,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.