Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Torsteuerung IGBT,SiC MOSFET Torsteuerung; SO36-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGAP4S
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGAP4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO36-W
Versorgungsspannung: 5...32V
Ausgangsstrom: -2,5A...600mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 15ns
Impulsabfallzeit: 45ns
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Integrierten Schaltkreises-Art: Torsteuerung IGBT;SiC MOSFET Torsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.