Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM 2nd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STGIB15CH60TS-L
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIB15CH60TS-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP2B-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 81W
Technologie: SLLIMM 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 17,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 22,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 104 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.