Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Locheisen; gehärtet und vergütet; 6Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Locheisen; gehärtet und vergütet; 6Stk.
Set: Locheisen; gehärtet und vergütet; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-STL-4-18-226
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     4-18-226
EAN/GTIN:
     3253564182263
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Hersteller: STANLEY
Material: Stahl
Werkzeuganwendung: zum Herausschlagen von Pflöcken, Bolzen, Splinten;manuell ausgeführte weniger genaue Öffnungen in weichen Materialien
Werkzeugset-Typ: Locheisen
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Eigenschaften der Werkzeuge: gehärtet und vergütet
Schaftdurchmesser: 6mm;5mm;3mm;8mm;4mm;1,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,61*
€ 12,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 13,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8754764
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.