Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP100; 1,8VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP100; 1,8VDC; -40÷85°C
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP100; 1,8VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F378VCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F378VCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,8V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;I2S;GPIO
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 83
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 3
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,05*
€ 10,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 12,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
€ 1.246,32*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303RE
€ 13,71*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
€ 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.