Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1A; 3,3W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1A; 3,3W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1A; 3,3W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-STN3N40K3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STN3N40K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 1A
Widerstand im Leitungszustand: 3,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,493*
2 Tage
1022
5
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 1,146*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,479* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.