Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; STripFET™ H6; unipolar; 30V; 105A; Idm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STP105N3LL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP105N3LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 105A
Widerstand im Leitungszustand: 4,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 140W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 42nC
Technologie: STripFET™ H6
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 320A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 30v, mosfet, stm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.