Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ K5; unipolar; 800V; 6A; Idm: 36A; 130W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ K5; unipolar; 800V; 6A; Idm: 36A; 130W
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ K5; unipolar; 800V; 6A; Idm: 36A; 130W
Artikel-Nr.:
     2805-STP10N80K5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP10N80K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 130W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 22nC
Technologie: MDmesh™ K5
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 36A
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, stm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.