Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ K5; unipolar; 800V; 9A; Idm: 56A; 170W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STP17N80K5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP17N80K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 9A
Widerstand im Leitungszustand: 0,34Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 170W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 26nC
Technologie: MDmesh™ K5
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 56A
Weitere Suchbegriffe: 800v mosfet, mosfet, stm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.