Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; STripFET™ III; unipolar; 30V; 120A; Idm: 480A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STP200NF03
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP200NF03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 120A
Widerstand im Leitungszustand: 3,6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 0,14µC
Technologie: STripFET™ III
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 480A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 30v, mosfet, stm mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.