Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 4A; Idm: 16A; 60W; TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 4A; Idm: 16A; 60W; TO220-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 4A; Idm: 16A; 60W; TO220-3
Artikel-Nr.:
     2805-STP5N80K5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP5N80K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 1,75Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 60W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 16A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,26*
1 Tag
144
€ 14,99*
ab € 0,702*
€ 2,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.