Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 80A; 300W; TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 80A; 300W; TO220-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 80A; 300W; TO220-3
Artikel-Nr.:
     2805-STP80NF10
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP80NF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 80A
Widerstand im Leitungszustand: 15mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100v, mosfet, stm mosfet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,72*
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 3,24*
1 Tag
129
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,95*
1 Tag
13049
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPP086N10N3GXKSA1
ab € 0,766*
Ähnlich
ST Microelectronics
STP100N10F7
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.