Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 3,9A; 140W; TO220-3; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 3,9A; 140W; TO220-3; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 3,9A; 140W; TO220-3; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-STP8NK80Z
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP8NK80Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 3,9A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 140W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.