Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; SUPERTRONIC®-C-PURO; 2x0,34mm2; grau; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; SUPERTRONIC®-C-PURO; 2x0,34mm2; grau; Line
Leitungen: steuernd; SUPERTRONIC®-C-PURO; 2x0,34mm2; grau; Line
Artikel-Nr.:
     2805-STR-C-PUR2X0.34
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;UV-Strahlung;Großteil von Laugen;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: SUPERTRONIC®-C-PURO
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Kabelaufbau: 2x0,34mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10245*
€ 1,77245*
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 3,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.