Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung SUPERTRONIC-C-PURö 2 x 0,34 mm², AWG 22, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PUR Steuerleitung SUPERTRONIC-C-PURö 2 x 0,34 mm², AWG 22, geschirmt, grau
PUR Steuerleitung SUPERTRONIC-C-PURö 2 x 0,34 mm², AWG 22, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F4305
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49675
EAN/GTIN:
     4099891253981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerleitung, 49675, HELUKABEL Verwendet für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. FEATURES * UV-beständig * Reissfestigkeit * Abriebfestigkeit * Ozonbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PP * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.6 = feinstdrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PUR
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel 2x0,5 steuerleitung, schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10245*
€ 1,77245*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,47*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 3,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.