Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 50A; 136W; DPAK,TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 50A; 136W; DPAK,TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 50A; 136W; DPAK,TO252
Artikel-Nr.:
     2805-SUD50N06-09L-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUD50N06-09L-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 9,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 136W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 47nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,73*
1 Tag
732
5
€ 14,99*
ab € 1,53*
€ 3,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPD50N06S409ATMA2
ab € 0,48*
Ähnlich
onsemi
FDD5353
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.