Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 32A; 24÷510VAC; SUL; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 32A; 24÷510VAC; SUL; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 32A; 24÷510VAC; SUL; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-SUL865070
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SUL865070
EAN/GTIN:
     3760283307476
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 22,5x90x98mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 32A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 3,5...32V DC
Schaltspannung: 24...510V AC
Passendes Zubehör: ESUC0450;ESUC0480
Herstellerserie: SUL
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,89*
€ 57,79*
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 61,96*
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 66,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,66*
€ 84,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 89,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.