Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SUL865070 50A Schaltspannung (max.): 510 V/AC, 510 V/DC Nullspannungssc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W285332
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SUL865070
EAN/GTIN:
     3760283307476
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
98 mm
Breite:
22.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SUL865070
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
510 + 510 V/DC
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3.5 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
580 A
Schaltspannung (min.):
24 + 24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Celduc, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,89*
€ 57,79*
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 61,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 66,64*
€ 6,90*
ab € 50,66*
€ 84,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 89,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.