Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 250V; 45A; Idm: 90A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SUM45N25-58-E3 N-Kanal, SMD MOSFET 250 V / 45 A 3,75 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     2805-SUM45N25-58-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM45N25-58-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 45A
Widerstand im Leitungszustand: 163mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 375W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,14µC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 90A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.579,192*
€ 1.653,592*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.661,544*
€ 1.728,232*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.728,232*
€ 2.056,59608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.721,28*
€ 2.048,3232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.686,12*
€ 2.006,4828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.664,672*
€ 1.980,95968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.661,544*
€ 1.977,23736
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 2,07693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.