Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 60A; Idm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SUM60N10-17-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM60N10-17-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 41mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 150W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,1µC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,736*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,14842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.011,904*
€ 1.204,16576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.004,512*
€ 1.195,36928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 972,224*
€ 1.156,94656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 948,472*
€ 1.128,68168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 918,736*
€ 1.093,29584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.