Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 200V; 64A; Idm: 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SUM90220E-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 200 V / 64 A 230 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     2805-SUM90220E-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM90220E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 64A
Widerstand im Leitungszustand: 23,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 230W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 48nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 100A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,59*
2 Tage
1583
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 2,00*
Lager 2805
800
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.