Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 30V; 90A; Idm: 200A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SUM90N03-2M2P-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM90N03-2M2P-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 90A
Widerstand im Leitungszustand: 2,7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 257nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 200A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,86632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.554,976*
€ 1.850,42144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.546,032*
€ 1.839,77808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.514,056*
€ 1.801,72664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.494,344*
€ 1.778,26936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.493,056*
€ 1.776,73664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.