Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse; -99999÷999999; Versorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED; Impulse; -99999÷999999; Versorgung
Zähler: elektronisch; LED; Impulse; -99999÷999999; Versorgung
Artikel-Nr.:
     2805-SX-SLI-73/24VDC
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     SLIK-73-1511-1-3-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
simex impulszähler
impulszähler
Hersteller: SIMEX
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Gehäuseabmessungen: 72x36x92mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: Spannung;Kontakt
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Eingangs-Art 2: Spannung;Kontakt
Zählfrequenz EIN2 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: Versorgung
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 9mm
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Eingangsparameter 1: hohes Niveau: 10...30V;niedriges Niveau: 0...3V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...1V;hohes Niveau: 10...30V
Versorgungsspannung: 19...50V DC;16...35V AC
Montageabmessungen: 66,5x32,5mm
Zählbereich: -99999...999999
Zähler-Art: progressiv/reversiv;mit Zugangssperre
Eingangs-Art 3: programmierbar
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 1A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 24V DC / 100mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIMEX:
SIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.