Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse; -99999÷999999; Versorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED; Impulse; -99999÷999999; Versorgung
Zähler: elektronisch; LED; Impulse; -99999÷999999; Versorgung
Artikel-Nr.:
     2805-SX-SLI-94/230AC
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     SLIK-94-1521-1-4-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
simex impulszähler
impulszähler
Hersteller: SIMEX
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Gehäuseabmessungen: 96x48x92mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: Spannung;Kontakt
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Eingangs-Art 2: Spannung;Kontakt
Zählfrequenz EIN2 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: Versorgung
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 13mm
Dichtheitsklasse: IP64
Elektrische Eingangsparameter 1: hohes Niveau: 10...30V;niedriges Niveau: 0...3V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...1V;hohes Niveau: 10...30V
Versorgungsspannung: 85...260V AC;85...260V DC
Montageabmessungen: 90,5x43mm
Zählbereich: -99999...999999
Zähler-Art: progressiv/reversiv;mit Zugangssperre
Eingangs-Art 3: programmierbar
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 1A
Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 1A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 24V DC / 100mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIMEX:
SIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.