Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED x2; Impulse; 999; Versorgung; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED x2; Impulse; 999; Versorgung; IP65
Zähler: elektronisch; LED x2; Impulse; 999; Versorgung; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-SX-SLN-94/24VDC
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     SLN-94-1421-1-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: SIMEX
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Gehäuseabmessungen: 96x48x92mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Eingangs-Art 1: Kontakt;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: Versorgung
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 13mm
Displayhöhe 2: 13mm
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...1V;hohes Niveau: 10...30V
Versorgungsspannung: 19...50V DC;16...35V AC
Montageabmessungen: 90,5x43mm
Zählbereich: 999
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET;START;STOP
Zähler-Art: mit Sollwert;progressiv/reversiv;mit EEPROM-Speicher
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 1A
Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 1A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 24V DC / 100mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIMEX:
SIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.