Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC,; 3A; 30W; Aus: USB C; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SYS1621-PD30W
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     SYS1621-PD30W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: SUNNY
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 58x58x28mm
Setinhalt: ohne Stecker;Netzteil
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC;15V DC;20V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3A
Ausgangsanschlusses-Art: USB C
Betriebsmodi: power delivery
Passendes Zubehör: PLUG-SYS1621-AUS;PLUG-SYS1621-EU;PLUG-SYS1621-UK
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.