Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 11,69V; 23,5A; Bidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 11,69V; 23,5A; Bidirektional; ±5%; DO214AC
Diode: TVS; 0,4kW; 11,69V; 23,5A; Bidirektional; ±5%; DO214AC
Artikel-Nr.:
     2805-SZ1SMA10CAT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMA10CAT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 23,5A
Durchbruchspannung: 11,69V
Leck strom: 2,5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1SMA
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.