Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 10 V, DO-214AC, SZ1SMA10CAT3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 10 V, DO-214AC, SZ1SMA10CAT3G
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 10 V, DO-214AC, SZ1SMA10CAT3G
Artikel-Nr.:
     4502-74P4831
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMA10CAT3G
EAN/GTIN:
     4099891816964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, SZ1SMA10CAT3G, Littelfuse Die SZ1SMA10CAT3G TVS-Diode wurde entwickelt, um spannungsempfindliche Komponenten vor Hochspannungstransienten mit hoher Energie zu schützen. Sie verfügt über eine hervorragende Klemmfähigkeit, eine hohe Überspannungsfestigkeit, eine niedrige Zenerimpedanz und eine schnelle Reaktionszeit. Features * Tafelmontage * Niedrigprofil-Paket * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
10 V
Durchbruchspannung:
11.1 V
Dauerverlustleistung:
2 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.