Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 16,4V; 25,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,6kW; 16,4V; 25,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 0,6kW; 16,4V; 25,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SZ1SMB14AT3G-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMB14AT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 14V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 25,8A
Durchbruchspannung: 16,4V
Leck strom: 5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SZ1SMB
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 1,137*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.