Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 14 V, DO-214AA, Littelfuse SZ1SMB14AT3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 14 V, DO-214AA, Littelfuse SZ1SMB14AT3G
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 14 V, DO-214AA, Littelfuse SZ1SMB14AT3G
Artikel-Nr.:
     4502-74P4907
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZ1SMB14AT3G
EAN/GTIN:
     4099891817725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, SZ1SMB14AT3G, Littelfuse Die SZ1SMB14AT3G TVS-Diode wurde entwickelt, um spannungsempfindliche Komponenten vor Hochspannungstransienten mit hoher Energie zu schützen. Sie verfügt über eine hervorragende Klemm- und hohe Überspannungsfestigkeit sowie eine schnelle Reaktionszeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
Kapazität:
1085 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
14 V
Durchbruchspannung:
15.6 V
Dauerverlustleistung:
4 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 1,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.