Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 24mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 24mm; weiss
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 24mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-T0604W-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T0604W-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyamid
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 15bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Biegeradius der Leitung min.: 24mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 55,56*
€ 71,53*
5 Tage
731
€ 4,90*
ab € 55,86*
€ 71,82*
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 108,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 97,29*
€ 121,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.