Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 48mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 48mm; schwarz
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 48mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T0806B-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T0806B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyamid
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 15bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Biegeradius der Leitung min.: 48mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 76,40*
€ 95,07*
5 Tage
543
€ 4,90*
ab € 83,59*
€ 114,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 125,82*
€ 164,47*
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 172,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.