Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.15bar; L: 20m; r Biegung min: 48mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 20m; r Biegung min: 48mm; Polyamid
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 20m; r Biegung min: 48mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-T0806B-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T0806B-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyamid
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 15bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Biegeradius der Leitung min.: 48mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 8,90*
ab € 16,93*
€ 22,26*
5 Tage
420
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 22,38*
€ 8,95*
ab € 24,78*
€ 33,19*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,28*
€ 34,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 40,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.