Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 15A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 15A/250VAC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 15A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-T115GULCSAFJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T115GULCSAFJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3-pol ein-aus
hebelschalter
Hersteller: PANASONIC
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 29x15,8x47,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 30V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 14,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 17,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.