Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 28VDC; 3A; SPST; Pole: 1; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 28VDC; 3A; SPST; Pole: 1; MCB
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 28VDC; 3A; SPST; Pole: 1; MCB
Artikel-Nr.:
     2805-T12-221-3
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4410.0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Nennspannung: 240V AC;28V DC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Nennstrom: 3A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktkonfiguration: SPST
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 23,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 23,07*
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 26,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4400.0405
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.