Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 530mm; W: 8,9mm; Polyamid; 780N; schwarz; Ømax: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T150M-PA66HS-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-15609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,53m
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 150mm
Festigkeit der Kabelbinder: 780N
Herstellerserie: T150M
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,12*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7962*
€ 1,1362*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8184*
€ 1,1684*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8487*
€ 1,2187*
Lager 2805
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.000,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.