Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1095mm; W: 8,9mm; Polyamid; 780N; schwarz; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 1095x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1095x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1095x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1095x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T150XL-PA66UV-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-15502
EAN/GTIN:
     4031026269917
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 1095mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 330mm
Festigkeit der Kabelbinder: 780N
Herstellerserie: T150XL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 1,74799*
€ 2,15799*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,8123*
€ 2,2423*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,8629*
€ 2,3029*
15 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1,8926*
€ 2,3326*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.