Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 4,6mm; E/TFE; 80N; blau; Ømax: 22mm; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 100mm; W: 4,6mm; E/TFE; 80N; blau; Ømax: 22mm; UL94V-0
Kabelbinder; L: 100mm; W: 4,6mm; E/TFE; 80N; blau; Ømax: 22mm; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-T18R-ETFE-BU-C1
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -80...170°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 0,1m
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: E/TFE
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: T
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32894*
€ 0,42894*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,338*
€ 0,438*
3 Tage
13800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,34261*
€ 0,45261*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3482*
€ 0,4582*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
Zubehör
HellermannTyton
151-01802 MB2A-PA66-WH
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.