Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polypropylen; 36N; natürlich; T18R


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Artikel-Nr.:
     2805-T18R-PP-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01922
EAN/GTIN:
     4031026311715
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 0,1m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 19mm
Festigkeit der Kabelbinder: 36N
Herstellerserie: T18R
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 152,51*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 142,74*
€ 153,89*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 143,36*
€ 155,39*
20
Frei Haus
ab € 144,21*
€ 155,73*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 143,09*
€ 190,72*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 190,72*
€ 226,9568
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 186,83*
€ 222,3277
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 165,14*
€ 196,5166
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 162,77*
€ 193,6963
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 143,44*
€ 170,6936
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 143,09*
€ 170,2771
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14309* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 3.814,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 249,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.